Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 36KA - Micrologic 4.1 - 160A - 4P4d - Everlink
Cette gamme est renouvelée retrouvez les
références remplaçantes
Il s'agit d'un disjoncteur différentiel Compact NSXm avec déclencheur Micrologic Vigi 4.1, 160A, 36kA à 415VCA. Il est conçu pour toutes les applications standards BT. Il fournit une protection intégrée contre les fuites à la terre pour les systèmes de distribution alimentés par des transformateurs. Il introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie des connecteurs Everlink. Il offre un montage intégré sur rail DIN et plaque de montage et des auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. Ce disjoncteur différentiel 4 pôles (ELCB) est l'un des plus petits du marché. Les dimensions sont de 108 mm (L) x 144 mm (H) x 80 mm (P). Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947 / CCC / EAC) et aux spécifications marines.
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Compact nsxm
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil complet avec unité de protection
Montage de profilés chapeaux en option
Type de construction de l'appareil
Commande motorisée en option
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
Position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Plage de réglage
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Gamme
Multiple de vente